Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax Dots3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamax Dots3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Lamax Dots3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656195
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     LXIHMDOTS3NBA
EAN/GTIN:
     8594175359138
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
70 x 27 x 34 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Treibereinheit
6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Reject call, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig, Schweißresistent
LED-Anzeigen
Ja
Spiel-Modus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
40 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
40 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
40 h
Akkukapazität (Ladehülle)
380 mAh
Akkuladezeit
1.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.