Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
AARKE A1244-PDSL-OS Wasserkocher 1,2 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656170
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     A1244-PDSL-OS
EAN/GTIN:
     7350091793644
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
269.7 mm
Gewicht
1596 g
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,11*
€ 284,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.