| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-114652594 Herst.-Nr.: 1153580100 EAN/GTIN: 4007123682140 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Tiefe | 130 mm | | Höhe | 148 mm | | Gewicht | 980 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzfunktion | Nicht zutreffend | | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss |
| | |
| |