Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
XFX Speedster QICK 319 Black Edition AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114648353
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-77TQICKB9
EAN/GTIN:
     840191502453
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
335 mm
Höhe
130 mm
Breite
52 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1680 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1995 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7700 XT
Prozessortaktfrequenz
1785 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2599 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2276 MHz
Streamprozessoren
3456
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, HEVC/H.265
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Anzahl Slots
2,5
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, xfx radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,80*
€ 501,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,21*
€ 490,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.