Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Verbatim Vi560 S3 M.2 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114645526
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49365
EAN/GTIN:
     0023942493655
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
3.08 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.81 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.62 W
Energieverbrauch (idle)
0.62 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
117.3 mm
Verpackungstiefe
148.5 mm
Verpackungshöhe
25.2 mm
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.1 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
9.1 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.