Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D N406T2-16D6-178055N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D N406T2-16D6-178055N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Inno3D N406T2-16D6-178055N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Inno3D N406T2-16D6-178055N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Inno3D N406T2-16D6-178055N Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114595799
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N406T2-16D6-178055N
EAN/GTIN:
     4895223103456
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
250 mm
Höhe
118 mm
Breite
42 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2310 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,98*
€ 504,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.