Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114546476
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11335-04-20G
EAN/GTIN:
     4895106294288
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
52.57 mm
Höhe
128.75 mm
Breite
280 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speicherbandbreite (max.)
18 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7700 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2544 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2171 MHz
Streamprozessoren
3456
Maximale Displays pro Videokarte
4
Unendlicher Cache
48 MB
Strahlenbeschleuniger
54
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
8192 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
230 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
Sapphire Dual-X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2,5
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.