Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
RUBI DS-250-N 1500 2800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544882
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     52940
EAN/GTIN:
     8413797529401
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi
Weitere Informationen:
Merkmale
Laserführung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
152 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
2200 mm
Höhe
1270 mm
Gewicht
100000 g
Paketgewicht
125000 g
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.441,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.810,98*
€ 3.345,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.712,18*
€ 3.227,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.642,63*
€ 3.144,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.573,08*
€ 3.061,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,72*
€ 2.930,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,28*
€ 2.905,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
ab € 71,43*
Zubehör
Rubi
51915
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.