Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 23110 Abwaschbare Fingerfarbe Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 23110 Abwaschbare Fingerfarbe Grün
KREUL 23110 Abwaschbare Fingerfarbe Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544856
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     23110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Milchzucker, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Grün
Behälterkapazität
150 ml
Gehäuseform
Rund
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Stein, Holz
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, kreul fingerfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798031015
ab € 2,26*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031022
ab € 2,27*
Sonstiges
C.Kreul
23103
ab € 2,27*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031053
ab € 2,28*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031060
ab € 2,28*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031077
ab € 2,28*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031084
ab € 2,28*
Sonstiges
C.Kreul
23111
ab € 2,27*
Sonstiges
C.Kreul
23112
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.