Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Fairphone 5 16,4 cm (6.46") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114543892
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5FPHN-2ZW-EU1
EAN/GTIN:
     8718819372288
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Fairphone
Für dich entwickelt.
Fair produzier


Fairphone 5: Die Highlights in 60 Sekunden

Unser bisher nachhaltigstes Smartphone

ZU MEHR ALS 70 % AUS FAIREN UND RECYCELTEN FOCUS-MATERIALIEN
Gold, Kobalt, Lithium, Kunststoff und vieles mehr – Eine wirklich bahnbrechende Innovation.

Für dich entwickelt.

Zukunftssichere Leistung bis 2031
Dein Fairphone 5 ist wirklich schnell. Das einzigartige Qualcomm® QCM6490 (Octa Core) Chipset mit verlängerter Lebensdauer und unser in der Branche führender Support garantieren eine längere Haltbarkeit als andere Smartphones: Mit Updates für das Betriebssystem*, Software und Sicherheit bis 2031.

Langlebig designt
Für jeden Lebensstil. Langlebig und elegant. Haltbar und mit modularen Teilen einfach zu reparieren, damit du es selbst in der Hand hast.

Einfach zu reparieren
Clara hat gerade ihr neues Fairphone 5 bekommen. Wir haben sie gebeten, das Kameramodul auszutauschen, um dir zu zeigen, wie einfach das ist. Das spart Geld, Zeit und schont den Planeten. Schau es dir an.

Blick ins Innere

FAIRPHONE 5
Das Fairphone 5 ist unser bisher nachhaltigstes Smartphone. Mit mehr fairen und recycelten Materialien. Wir zeigen es dir von Innen.

Aus mehr als 70% fairen Focus-Materialien
Wir sind beim Fairphone 5 einen Schritt weitergegangen, denn es enthält mehr als 70 % faire und recycelte Focus-Materialien. Außerdem haben wir die Transparenz der Lieferkette verbessert und übernehmen die Verantwortung für unseren Fußabdruck bei Materialien.

Klimabewusst produziert
Wir vermeiden und reduzieren Kohlendioxidemissionen, indem wir unsere Smartphones so entwickeln, dass sie lange halten, recycelte Materialien enthalten, zu 100 % mit erneuerbaren Energien gefertigt werden und indem wir in Projekte zur Reduzierung von CO2-Emissionen investieren.

Elektromüll-neutral
​Wenn du ein Fairphone 5 kaufst, schenken wir einem Smartphone ein neues Leben oder recyceln wir die gleiche Menge an Elektronikmüll. Das bedeutet eine 100%ige Kompensierung für das Gewicht des Materials, das wir auf den Markt bringen. Dein Smartphone wird damit Elektromüll-neutral.

Premium-Dual-Kamera
50MP-DUAL-OBJEKTIVE
Die haben es in sich: schnell, scharf, zuverlässig und jederzeit einsatzbereit.

Großartige Bildqualität
Halte deine Welt in dynamischen, lebendigen Details fest. Dieses Weitwinkelobjektiv ist ein echtes Kraftpaket und hält, was es verspricht.

Ultraweit
ERWEITERT DEINE HORIZONTE

Mit dem vielseitigen Ultraweitwinkel-Objektiv erhalten deine Bilder eine ganz neue Perspektive.

Next level selfies
Brauchst du eine Selfie-Kamera, mit der du dich vor jeder Kulisse bestens in Szene setzen kannst? Dann ist dieses 50-Megapixel-Objektiv genau das Richtige.

​Blitz-schneller Autofokus
KEINEN SCHNAPPSCHUSS VERPASSEN.
Ohne Auslöseverzögerung, mit rasantem Autofokus und fortschrittlicher Gesichtserkennung gelingen dir jedes Mal tolle Aufnahmen.

Bereit für Action
​OPTIMIERTE STABILISIERUNG
Ganz gleich, ob du beim Trailrunning filmst oder deine Kinder durch den Park jagst – die fortschrittliche Stabilisierung garantiert dir wackelfreie Handheld-Videos.

SCHNELL, LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG – ÜBER VIELE JAHRE.
​INTUITIVES ANDROID™ 13
Eine hochmoderne Benutzeroberfläche, die du selbst anpassen und steuern kannst. Mit zusätzlicher Sicherheit. Und ganz ohne Bloatware – so sauber, wie Android nur sein kann. Für ein ganz persönliches Erlebnis.

​DYNAMISCHES OLED-DISPLAY
Brillante Bildqualität mit flüssiger “Motion Performance” – auch bei direkter Sonneneinstrahlung hell und dynamisch. Aus haltbarem Corning Gorilla Glass und einfach auszutauschen.

​SUPERSCHNELLES 5G
Profitiere von 5G-Geschwindigkeit. Für Videoanrufe mit Freunden und Familie in HD, nahtloses Musik-Streaming und spannende Filme auch unterwegs. Mit diesem rasanten Tempo bist du für die Zukunft gerüstet.

​DUAL-SIM
Mit der Dual-SIM-Funktionalität bist du rundum flexibel. Nutze eine SIM-Karte für deine Arbeit und eine e-SIM für dein Privatleben, oder bleibe mit Angehörigen im Ausland in Kontakt. Du entscheidest selbs
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
QCM6490
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.46 "
Display-Auflösung
1224 x 2700 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
800 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
880 cd/m²
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.49 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.51 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Auflösung Rückkamera
4000 x 3000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,88
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
0.7 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84.1 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
117 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
8 x
Sensorgröße Frontkamera
1/2.76 "
Auflösung Frontkamera
3840 x 2160 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Pixelgröße Frontkamera
0.64 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
90 °
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Max. Speicherkartengröße
2048 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Matte Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Tropfsicher
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
212 g
Breite
75.83 mm
Tiefe
161.6 mm
Höhe
9.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Standby-Zeit (3G)
459 h
Akku-/Batteriespannung
3.87 V
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,27*
€ 782,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,09*
€ 752,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,24*
€ 716,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.