Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114543811
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64239
EAN/GTIN:
     4043619642397
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer, Notebook oder Mobilgerät über den USB Type-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 2 USB-C™ und 2 Typ-A Anschlüsse. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. USB Sticks, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Zusätzlicher USB Type-C™ für Stromversorgung
Die zusätzliche USB-C™ Buchse kann die, an die USB Buchsen des Hubs, angeschlossenen Geräte mit Strom versorgen, wenn die Stromversorgung des Host-Gerätes nicht ausreichend ist. Eine Stromzufuhr über ein separates Netzteil ist bis zu 5 V und 3 A möglich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.15
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, ChromeOS
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.