Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Plus ECAM 380.95.TB Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114541348
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 380.95.TB
EAN/GTIN:
     8004399027077
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Metall-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
84 - 135 mm
Wasserfilter
Ja
Programmierbar
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Titan
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Doppio+ Herstellung
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,95*
€ 873,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,46*
€ 860,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,12*
€ 820,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,73*
€ 789,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,35*
€ 741,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.