Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Inno3D GeForce RTX 3050 Twin X2 NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114539490
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N30502-08D6-1711VA41
EAN/GTIN:
     835168003675
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
222 mm
Höhe
120 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Anzahl der Anschlussleitungen
1
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
224 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3050
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1552 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
2560
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1777 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Dual-Link-DVI
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.