Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114502573
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     FP3AT6TI1AHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2680 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Windows Hello
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speichermedium
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1145G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Docking-Steckverbindertyp
Getac 24-pin
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1520 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.860,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.097,70*
€ 4.876,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.036,31*
€ 4.803,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.933,68*
€ 4.681,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.883,51*
€ 4.621,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.860,22*
€ 4.593,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
510813
ab € 58,19*
Zubehör
Getac
592GUK000016
ab € 418,86*
Zubehör
Getac
592GUK000018
ab € 382,30*
Zubehör
Getac
592GUK000041
ab € 66,18*
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 244,28*
Zubehör
Getac
GMPSXN
ab € 24,28*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,41*
Zubehör
Getac
GAA9E6
ab € 81,69*
Zubehör
Getac
GAA9K6
ab € 81,82*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,70*
Zubehör
Getac
GAD4L1
ab € 189,63*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM3X7
ab € 65,41*
Zubehör
Getac
GBM6X7
ab € 98,79*
Zubehör
Getac
GCECEN
ab € 985,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.