Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox HC-2137 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99194250686411379
99194250686411379
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114496766
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     HC-2137
EAN/GTIN:
     4250686411379
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Produkt unterstützt USB Power Delivery (USB - C) 2-PORTS,
den beliebten Schnellladestandard für alle mobilen elektronischen Geräte.

GaN-Technologie: Höchste Effizienz und das im kompakten und leichten Design durch Komponenten aus Galliumnitrid

Die hohe Ausgangsleistung des USB Typ C ermöglicht Ihnen schnelles aufladen.

Bitte beachten Sie, dass Sie für dieses Ladegerät entsprechende Kabel benötigen,
die für solche Leistungen ausgelegt sind.

Minderwertige Kabel können die Ladeleistung beeinträchtigen und sogar gefährlich werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
45 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
45 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.4 mm
Tiefe
28.4 mm
Höhe
46.4 mm
Gewicht
85 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
GaN, Power Delivery, Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, nevox usb netzteil, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.