Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention HBOB0 Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention HBOB0 Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HBOB0 Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HBOB0 Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HBOB0 Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Vention HBOB0 Kabeladapter DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114403293
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     HBOB0
EAN/GTIN:
     6922794752603
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.9 mm
Tiefe
40.2 mm
Höhe
11.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.