Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 02DL008 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 02DL008 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 02DL008 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 02DL008 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114377499
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     02DL008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad T495s (20QK/20QJ) , Lenovo ThinkPad T495 (20NJ/20NK) , Lenovo ThinkPad P43s (20RH/20RJ) , Lenovo ThinkPad T490 (20N2/20N3) , Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 (20S4/20S5) , Lenovo ThinkPad T14 (20S3/20S2) , Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 (20UD/20UE) , Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 (20S0/20S1) , Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 (20Y1/20Y2) , Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 (20W0/20W1)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4385 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.52 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
51 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.