Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Sony Xperia 5 V 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114328666
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQDE54C0S.EUK
EAN/GTIN:
     4589771649725
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
New phone. New me.
Dieses elegante und stilvolle Mobiltelefon passt sich Ihrem Lebensstil an und eröffnet Ihnen eine Welt voller neuer Möglichkeiten.

Xperia in einem neuen Design
Das Xperia 5 V passt perfekt zu Ihrem Lifestyle. Es hat eine einfache und flache Form und eine Kameraeinheit, die zur Gehäusefarbe passt, was dem Gerät einen ikonischen Look verleiht.

Substanz trifft auf Stil
Das Design passt zu allen Outfits und Situationen. Dank seiner kompakten, praktischen Form können Sie alles mit einer Hand erledigen. Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie andere an Ihrem Leben teilhaben lassen.

Wunderschöne Optik und Haptik
Ein schlankes, flaches Design, abgerundet durch neutrale Farben. Ein feiner Metallrahmen und eine Rückseite aus Mattglas schaffen eine angenehme Ergonomie, die zur Interaktion einlädt – ganz ohne Fingerabdrücke.

Unvergessliche Momente
Das Xperia 5 V kann problemlos Fotos und Videos in unglaublicher Qualität aufnehmen, die Sie als Erinnerung behalten oder mit Ihren Freunden teilen können.

Videos einfach erstellen und teilen
Sie können ganz einfach ein Video erstellen und bearbeiten, indem Sie Fotos, Videos und Musik auswählen. Der Video Creator übernimmt automatisch die Arbeit.

Den Moment in atemberaubendem Detail festhalten
Unser neuester Exmor T™ Sensor für Mobilgeräte fängt mehr Licht ein als je zuvor. Damit erhalten Sie immer schöne und ausdrucksstarke Fotos, vor allem nachts und bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Halten Sie sich und Ihre Welt fest
Die Kamera des Xperia 5 V überzeugt in jeder Situation. Ob bei Tag oder Nacht, ob Hochformat oder Querformat, ob Sie Essen oder etwas anderes fotografieren – sie erhalten unabhängig vom Winkel tolle Aufnahmen, ohne dass Sie Abstriche bei der Qualität machen müssen.

Herausragende Portraits
Das Xperia 5 V hat einen neuen, noch besseren Bokeh-Modus, mit dem die Qualität Ihrer Porträtaufnahmen noch näher an professionelle Kameras herankommt, indem mehr dramatische und dynamische Effekte hinzugefügt werden.

Keine Angst vor der Dunkelheit
Mit der Funktion für Nachtaufnahmen erwecken Sie dunkle Szenen zum Leben und halten das fest, was man mit bloßem Auge nicht erkennen kann[FN|Nachtaufnahmen sind im Basis- und Automatikmodus in JPEG verfügbar.

Sie sind der Star
Nehmen Sie Fotos oder 4K Videos mit der Frontkamera auf und nutzen Sie den Timer und das Cover[FN|Nachtaufnahmen sind im Basis- und Automatikmodus in JPEG verfügbar, um Ihre Freunde mit der herausragenden Qualität Ihrer Kreationen zu überraschen.

Kinoreife Zeitlupenaufnahmen und Farben – ganz unkompliziert
Erzielen Sie den perfekten Hautton mit S-Cinetone for mobile. Halten Sie unglaubliche Momente fest, die Ihre Freunde und Follower beeindrucken werden – als 4K Zeitlupenaufnahmen mit 120 BpS.

Ihre Lieblingsinhalte in bester Form
Egal, welche Inhalte Ihnen gefallen, mit dem Xperia 5 V zeigen sie sich in ihrer bisher besten Form, denn Musik, Videos und Bilder sind nun gestochen scharf. Mit vollwertigen Stereo-Lautsprechern, 3,5 mm-Kopfhöreranschluss oder drahtloser Vernetzung können Sie diese jetzt noch vielseitiger genießen.

Raumfüllenden Klang erleben
Die verbesserten vollwertigen Stereo-Lautsprecher auf der Vorderseite des Geräts bieten glasklaren, authentischen Sound, der laut genug ist, um selbst kleine Räume zu füllen. Ihre clevere Positionierung sorgt für tollen Sound, unabhängig davon, ob das Mobiltelefon horizontal oder vertikal gehalten wird.

Bereit für einen Videomarathon?
Sie können mit nur einer Akkuladung mehr als 24 Stunden lang Videos schauen.

Schön, auch wenn es hell ist
Das Display des Xperia 5 V ist superhell und unterstützt Echtzeit-HDR, das sich an die Umgebung anpasst, um Ihnen das beste Seherlebnis zu bieten, egal wo Sie sind – auch wenn es draußen hell ist.

Mehr Spaß beim Spielen
Spielen Sie mit Das Xperia 5 V unterstützt Sie beim Spielen, egal ob Sie aus Spaß oder um den Sieg spielen. Teilen Sie Ihre Freude mit hochwertigen Videos, Screenshots oder einem Livestream.

Ein Akku, der bis zum nächsten Tag reicht
Mit einem 5.000 mAh-Akku geht dem Mobiltelefon nicht so schnell die Puste aus. DasXperia 5 V hat so viel Akkuleistung, dass es bis zum nächsten Morgen mit Ihnen mithalten kann – mit bis zu 50 Restkapazität. Dafür haben Sie mehr Zeit für alles, was Ihnen wichtig ist und Spaß macht.

Schutz vor Stürzen und Kratzern
Für die Vorder- und Rückseite des Xperia 5 V wird Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 verwendet, das zu durchschnittlich 22 % aus recyceltem Verbrauchsmaterial besteht. Außerdem bietet es eine hervorragende Kratzfestigkeit und verbessert die Stoßfestigkeit auf rauen Oberflächen.

Ein bisschen Wasser ist kein Problem
Genießen Sie die Freiheit, auch in Wassernähe Fotos aufzunehmen –ob am Pool oder am Strand. Das Xperia 5 V ist IP65/68-zertifiziert. Das heißt, dass Wasser und Staub Ihrem Gerät nicht schaden.

Außergewöhnliche Leistung
Die Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Plattform sorgt mit bahnbrechender KI für außergewöhnliche neue Erlebnisse und eine bessere Akkuleistung. Sie arbeitet schneller und effizienter, wenn Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen. So können Sie Fotos und Videos aufnehmen, Videos schauen, surfen, sich verbinden und länger spielen – ohne dass Sie bei der Leistung Abstriche machen müssen.

Gemeinsam für eine bessere Zukunft
Ob plastikfreie Verpackungen oder Bedienungshilfen: Wir wollen mehr für Nachhaltigkeit und Inklusion tun.

Bessere Fotos dank Photography Pro
Mit Photography Pro können Sie optional festlegen, ob ein Ton erklingen soll, wenn sich die Kamera des Xperia zur Seite neigt. Damit können auch sehbehinderte Personen gerade Fotos aufnehmen. Außerdem haben wir die Benutzeroberfläche aktualisiert, um ihre Nutzung zu vereinfachen.

Einfacher Wechsel
Ob Sie bisher ein Android- oder iOS-Gerät genutzt haben, der Wechsel ist einfach. Alle Daten und Apps lassen sich problemlos auf Ihr nagelneues Xperia übertragen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
2520 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Natives Seitenverhältnis
21:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Ursprungsland
Thailand
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
52 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.35 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/2.5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
2.24 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.4 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
84 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
123 °
Brennweite der Rückfahrkamera
48 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
16 mm
Sensorgröße Frontkamera
1/2.9 "
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
83 °
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Unterstützte Kamera-Bildformate
JPEG
Unterstützte Kamera-Videoformate
H.264, HEVC
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5, IPX8
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
aptX-Technologie
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten
800,850,1700,1900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
182 g
Breite
68 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
154 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276.5 mm
Höhe des Versandkartons
134.3 mm
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC+, AAC-ELD, AAC-LC, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, Vorbis
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517130000
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,02*
€ 947,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,58*
€ 933,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,68*
€ 905,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,37*
€ 888,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,51*
€ 862,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.