Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 02DL004 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 02DL004 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 02DL004 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 02DL004 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114314498
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     02DL004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen (20R1/20R2) , Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4th Gen (20QF/20QG) , Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8th Gen (20UA/20U9) , Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen (20QD/20QE) , Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4th Gen (20SA/20SB) , Lenovo ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (20UB/20UC)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3321 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.36 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
51 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.