Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 01AV432 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 01AV432 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01AV432 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01AV432 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01AV432 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01AV432 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114257979
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     01AV432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad Yoga 260 (20FD/20FE) , Lenovo ThinkPad Yoga 260 (20GS/20GT) , Lenovo ThinkPad Yoga X380 (20LH/20LJ) , Lenovo ThinkPad Yoga 370 (20JJ/20JH)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
39 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.