Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88033 Kabeladapter LC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88033 Kabeladapter LC Schwarz
DeLOCK 88033 Kabeladapter LC Schwarz
DeLOCK 88033 Kabeladapter LC Schwarz
DeLOCK 88033 Kabeladapter LC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113935617
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88033
EAN/GTIN:
     4043619880331
Suchbegriffe:
LWL Netzwerkkoppler
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Mit diesem Kabelverbinder von Delock können zwei LC Duplex Glasfaserkabel miteinander verbunden oder verlängert werden und eignet sich ideal für den Einsatz in einem Gehäuse oder an einer Platte.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Glasfaserkabeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Stecker-Material
Keramik
Vollduplex
Ja
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.