Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 40 Neo 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Caneel Bay
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113676880
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYH0034SE
EAN/GTIN:
     840023250477
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
1050
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.55 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Netzteilstärke
68 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Caneel Bay
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
71.99 mm
Tiefe
7.79 mm
Höhe
159.63 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.