Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SN53HS12TE Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113504061
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN53HS12TE
EAN/GTIN:
     4242003950012
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Die schnelle und clevere Reinigung.
Spülen und trocknen Sie das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus können Sie außerdem jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Sie können varioSpeed Plus über die Home Connect-App auf Ihrem Gerät aktivieren und steuern. Ist das nicht smart?

Spart Zeit und Aufwand.
Das Leben ist schon hektisch genug. Siemens Geschirrspüler mit Home Connect sind da, um es Ihnen leichter zu machen. Dank unserer Partnerschaft mit Amazon Alexa* können Sie Ihren smarten Geschirrspüler über die Home Connect-App oder Ihren smarten Lautsprecher steuern. Beschleunigen Sie z. B. das Spülprogramm oder schalten Sie das Silence-Programm ein. Die App kann sogar Geschirrspültabs nachbestellen. So wird das Leben ein bisschen einfacher. *Nicht überall verfügbar.

Im Handumdrehen zu Ihren Favoriten.
Die Favoriten-Taste macht Ihren Geschirrspüler noch individueller. Geben Sie Ihre am häufigsten verwendeten Programme und Optionen ein und starten Sie diese dann per Tastendruck oder über die Home Connect-App.

Die ultimative Reinheit.
Die hygienePlus-Funktion ist ideal, wenn Sie strengste Hygienestandards einhalten müssen. Beim letzten Spülgang wird die Temperatur für ca. 10 Minuten auf einer konstanten Temperatur von bis zu 70 °C gehalten. Dadurch werden bis zu 99,99 % aller Bakterien und Keime abgetötet.

aquaStop®: eine Garantie bei Wasserschäden
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.

Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme und Funktionen auswählen und Ihren Geschirrspüler jederzeit von unterwegs starten. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Geschirr genau dann sauber und trocken ist, wenn Sie es brauchen.

Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.
Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App.

Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinentabs knapp werden - Tab Counter.
Der Tab Counter bietet Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach an, wie viele neue Spülmaschinentabs Sie gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone können Sie dann jederzeit und von unterwegs einsehen, wie viele Tabs noch vorrätig sind. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, neue Tabs zu kaufen.

Unsere Profis analysieren Probleme über Fernzugang - remoteDiagnostics.
Sollte es einmal Probleme mit Ihrem Geschirrspüler geben, bietet Ihnen Home Connect die bequeme Möglichkeit der Ferndiagnose. Mit Ihrer Erlaubnis greift ein Siemens Kundendienstmitarbeiter dann auf das Gerät zu und ermittelt die potentielle Fehlerquelle. Wenn sich diese aus der Ferne nicht beheben lässt und es doch zu einem persönlichen Kundendienstbesuch kommt, ist unser Techniker optimal vorbereitet und hat direkt die benötigten Ersatzteile für Sie dabei.

Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit optimalen Ergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – diese Vorteile bietet der iQdrive-Motor. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Geschirrspülen)
AquaSensor technology, Öko 50 °C, Home Connect, Intensive zone, iQdrive®, rackMatic, varioSpeed Plus
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Typ F
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
32900 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Gewicht der Frontblende (min.)
2500 g
Gewicht der Frontblende (max.)
8500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
35000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Vorspülen, Schnellwaschgang 45°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
270 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Automatische Programme
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Selbstreinigend
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Abnehmbarer Besteckkasten
Ja
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Siemens Home Connect
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,07*
€ 537,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.