Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Hama 00200019 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113503362
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200019
EAN/GTIN:
     4047443513984
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Zur Ladung und Stromversorgung von bis zu drei USB-Geräten gleichzeitig an der Steckdose, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, eBook-Reader, etc.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
28 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
3 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
140 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, handy netzteil usb c, universalladegerät, handy netzteil hama, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.