Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24384 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24384 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Kela 24384 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Kela 24384 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Kela 24384 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Kela 24384 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Kela 24384 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495262
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24384
EAN/GTIN:
     4025457243844
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer
Ein muss für jeden Tisch - Tisch-Schwingdeckeleimer Marta
Passend für jede Art von Tisch oder für andere Einsatzzwecke. Der kleine Tischeimer Marta mit formschönem Schwingdeckel. Der Eimer besteht aus Kunststoff und besitzt ein Volumen von 1,7 l. Der einfach gerundete Schwingdeckel in der Farbe silber rundet das Aussehen elegant ab. Ein echter Blickfang! Genial ist dabei auch die große Farbauswahl, da sollte für jeden Geschmack und Stil das Passende dabei sein!

Das Entleeren ist ein Kinderspiel: der Deckel wird einfach abgenommen.

Die Schwingdeckeleimer haben alle eine matte Optik.

Schwingdeckeleimer Marta in Frostblau/Silber mit einem Fassungsvermögen von 1,7 l.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
1.7 l
Form
Rund
Produktfarbe
Blau
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22271
ab € 6,01*
Ähnlich
kela
24 554
ab € 6,00*
Ähnlich
kela
24374
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.