Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 21885 Abfallbehälter Rund Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 21885 Abfallbehälter Rund Metall Grau
Kela 21885 Abfallbehälter Rund Metall Grau
Kela 21885 Abfallbehälter Rund Metall Grau
Kela 21885 Abfallbehälter Rund Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495186
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21885
EAN/GTIN:
     4025457218859
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Klein, kompakt und formschön - der Kosmetikeimer Monaco 3L
Und welche Farbe passt zu Ihrer Wohnungseinrichtung? Der kleine Mülleimer ist genau die richtige Wahl für Ihr Bad oder WC. Der Kosmetikeimer in Ihrer Wunschfarbe hat einen hochwertigen, herausnehmbaren Inneneimer aus schwarzem Kunststoff. Damit ist ein schnelles und einfaches Entleeren des Eimers problemlos möglich.

Neben den harten Fakten spricht noch einiges mehr für den Kosmetikeimer. Passend zum Kosmetikeimer gibt es häufig auch jeweils weitere, passende, auch neutral gehaltene Bad-Accessoires von Kela wie zum Beispiel die Handtücher (Ladessa), Körbe und vieles mehr für Ihre individuelle, moderne Badezimmerausstattung.
Wohin mit dem kleinen Abfall des Alltags? Tret-Abfallsammler Monaco
Der Inneneimer des Treteimers ist aus schwarzem Kunststoff und hat einen Tragehenkel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Metall
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20528
ab € 9,48*
Ähnlich
kela
24292
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
24285
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
24289
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.