Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
KELA Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Artikel-Nr.:
     2813-376-6378
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24285
EAN/GTIN:
     4025457242854
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

KELA Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
gelb
Höhe:
260 cm
Durchmesser:
170 cm
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 14,06*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20528
ab € 9,53*
Ähnlich
kela
24292
ab € 9,57*
Ähnlich
kela
24289
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.