Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KUR21VFE0 Kühlschrank Integriert 134 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KUR21VFE0 Kühlschrank Integriert 134 l E Weiß
Bosch Serie 4 KUR21VFE0 Kühlschrank Integriert 134 l E Weiß
Bosch Serie 4 KUR21VFE0 Kühlschrank Integriert 134 l E Weiß
Bosch Serie 4 KUR21VFE0 Kühlschrank Integriert 134 l E Weiß
Bosch Serie 4 KUR21VFE0 Kühlschrank Integriert 134 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113477329
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KUR21VFE0
EAN/GTIN:
     4242005389995
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Aktiviere vor dem Einkaufen die Super Cooling-Funktion, um die Temperatur im Kühlschrank für kurze Zeit zu senken, damit die frischen Einkäufe auf der richtigen Temperatur bleiben. Die Temperatur wird per Knopfdruck abgesenkt (mindestens 2°C). Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schaltet die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.

Verbunden für mehr Sicherheit.
Mit der Home Connect App kannst du deinen Bosch Kühlschrank über das Smartphone oder Tablet aus überwachen und steuern. Kontrolliere die Temperatur, stelle die Beleuchtung ein, führe Diagnosen durch - wo immer du bist. Erhalte Benachrichtigungen bei offengelassener Tür, lasse den Kundendienst Ferndiagnosen machen oder überwache und steuere die Temperatur deines Geräts aus der ferne. Vernetzte Kühlschränke von Bosch bieten Sicherheit, Flexibilität und Komfort.

Spare Energie während du weg bist.
Wenn die Funktion Urlaubsmodus aktiviert ist, beträgt die Temperatur im Kühlteil ca. +14°C und im Gefrierteil ca. -18°C, was die gefrorenen Lebensmittel schützt und Energieverschwendung im Kühlbereich verhindert.

Fresh Sense.
Schon geringste Temperaturschwankungen, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf die Kühl-Gefrier-Kombination, können die Bedingungen im Kühlschrank beeinträchtigen – und damit auch die Frische deiner Lebensmittel. Um das zu vermeiden, misst Fresh Sense die Innen- und Außentemperatur des Kühlschranks und erkennt, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern. Sobald eine Änderung erkannt wird, steuert das Kontrollsystem sofort gegen, damit deine Lebensmittel frisch bleiben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
31200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
93 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
100
Energieverbrauch
93 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
820 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Gewicht
28500 g
Sonstige Funktionen
Anzahl der Kompressoren
1
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Elektronische Steuerung
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
WLAN
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
134 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Statisch
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Türflaschenhalterung
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,40*
€ 674,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,65*
€ 618,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.