Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
4smarts 540559 Verlängerungskabel 1,5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113401041
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540559
EAN/GTIN:
     4252011906413
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
6-in-1 Steckdosenleiste mit USB Entdecke die Effizienz und den Komfort unserer neuen Steckdosenleiste mit integrierten USB-C und USB-A Ports und der fortschrittlichen GaN-Technologie. Dieses innovative Ladegerät vereinfacht deinen elektronischen Alltag durch seine All-in-One-Funktionalität. Mit seinem leistungsstarken Design bietet es nicht nur die Möglichkeit, deine mobilen Geräte über die USB-C und USB-A Anschlüsse aufzuladen, sondern stellt dank der integrierten Steckdosen auch eine praktische Stromquelle für andere elektronische Geräte dar.

Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten

Unsere vielseitige Steckdosenleiste mit USB-C/A-Anschlüssen bietet eine Lösung für verschiedene Szenarien. Sie ermöglicht das Laden und Betreiben einer Vielzahl von Geräten. Ob Notebooks, Tablets, Smartphones oder andere USB-fähige Geräte - alles lässt sich problemlos aufladen. Gleichzeitig kannst du auch elektronische Geräte wie Monitore, Drucker, Tischlampen und Ventilatoren betreiben. Unsere Steckdosenleiste ist die praktische Lösung für deine vielfältigen Bedürfnisse - flexibel, komfortabel und übersichtlich.

Perfekte Ordnung am Arbeitsplatz mit der Klett-Halterung

Wir haben auch an die praktische Anwendung gedacht. Unsere Steckdosenleiste wird mit einer praktischen Halterung geliefert, die dir hilft, Platz und Zeit zu sparen. Du kannst die Steckdosenleiste an verschiedenen Oberflächen befestigen und so deinen Schreibtisch ordentlich halten. Kein Verrutschen oder Verlieren des Ladegeräts mehr. Die Halterung hält es sicher an seinem Platz, während du deine Geräte auflädst und gleichzeitig benutzt. Egal, ob du zu Hause, im Büro, in der Schule oder im Geschäft bist, die Halterung macht das Aufladen bequem und organisiert. So kannst du deine elektronischen Geräte effizient nutzen und gleichzeitig Ordnung halten.

Maximale Leistung mit der GaN Technologie

Trotz ihrer kompakten Größe bietet unsere Steckdosenleiste mit USB-C maximale Leistung dank der fortschrittlichen GaN-Technologie. Du kannst deine Geräte schnell aufladen, ohne Platz zu verschwenden. Das praktische Design ermöglicht es dir, die Steckdosenleiste überall hin mitzunehmen, sei es auf Reisen, ins Büro oder einfach nur zu Hause. Genieße die Leistungsfähigkeit der GaN-Technologie und das platzsparende Design unserer Steckdosenleiste.

Intelligenter Sicherheitsschutz

Deine Sicherheit liegt uns am Herzen. Unsere Steckdosenleiste verfügt über einen fortschrittlichen Chip und PPS-Adaptivladung, die deine Geräte vor Schäden schützen. Du kannst bedenkenlos laden und dich auf eine intelligente und sichere Ladung verlassen. Selbst dein iPhone kannst du unbesorgt mit unserer Steckdosenleiste aufladen. Unser USB-C Netzteil mit GaN passt die Ladeleistung optimal an, um den Akku zu schonen und zu schützen. Du kannst sicher sein, dass unsere Technologie dein Gerät nicht überhitzt und eine sichere Ladung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
1.8 A
USB-Anschlussspannung
20 V
USB-Anschluss 2 Spannung
12 V
USB-Anschluss 3 Spannung
5 V
Strom USB-Anschluss
2.25 A
Strom USB-Anschluss 2
2 A
USB-Anschluss 3 Strom
2.4 A
USB-Typ-A Ausgangsleistung
24 W
USB Typ-C Ausgangsleistung
65 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Verpackungsdaten
Paketgewicht
560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
480 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ E, Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, GaN
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.