Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group C175 ECO USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group C175 ECO USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Team Group C175 ECO USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113376439
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TC175ECO3512GG01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.5 mm
Tiefe
54.9 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grün
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.