Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Bosch TKA6M273 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113226694
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA6M273
EAN/GTIN:
     4242005396948
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
347 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Anschlusswert
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
408 mm
Paketgewicht
4400 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Heizplatte
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.