Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Bosch TKA3M134 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113226357
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TKA3M134
EAN/GTIN:
     4242005397082
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
347 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
3300 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Heizplatte
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.