Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit AirBoard Compact M Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit AirBoard Compact M Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit AirBoard Compact M Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113214191
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     725851
EAN/GTIN:
     4006501725851
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
  • Ultra leichte Bügelfläche: 120 x 38 cm
    - Thermo-Reflect für 33%* schnelleres Bügeln
    - Feste Bügeleisenablage
    - Besonders leichter, kompakter und trotzdem stabiler Bügeltisch
    - Bügeltischhöhe verstellbar: 75 – 88 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1200 x 380 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
880 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Beine
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
72586
€ 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.