Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PIC M003-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady PIC M003-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady PIC M003-DIA 200-PE-CRD/1 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112971846
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PIC M003-DIA 200-PE-CRD/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt gehör...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.