Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SRB003VF2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin SRB003VF2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB003VF2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin SRB003VF2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112850757
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     SRB003VF2M
EAN/GTIN:
     745883855629
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Anzeige
Stromstoßanzeige
Ja
Energie
Anstieg der Energiemenge
900 J
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Laden per USB
Ja
Technische Details
Kindersicherung
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kindersicher
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.