Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
j5create JCD394-N Erstklassiger USB-C®-6K-Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112617744
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD394-N
EAN/GTIN:
     847626006586
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der erstklassige USB-C®-6K-Hub fügt Ihrem MacBook®-System weitere Anschlüsse hinzu. Schließen Sie nahtlos Peripheriegeräte, z. B. Tastatur, Maus oder USB™-Flash-Laufwerk, an diesen Multi-Adapter in Taschengröße an, der über zwei USB™ 3.2-Anschlüsse Typ A Gen 1 und einen USB-C®-Anschluss verfügt. Mit den USB™ 3.2-Verbindungen können Sie Daten von einem Medium zu einem anderen übertragen. Über den HDMI™-Anschluss können Sie einen 4K-UHD-TV, einen Monitor oder einen Projektor verbinden.
Das zur Ausstattung gehörende abnehmbare USB4®-Modulset bietet eine 6K60-Auflösung, super schnelle Datenübertragungen mit 40 Gb/s und eine Ladeleistung bis 100 W zum Aufladen Ihres Computers, wenn ein USB-C®-Netzteil angeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
94.9 mm
Verpackungshöhe
24.8 mm
Paketgewicht
115 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 6016 x 3384
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl der Display unterstützt
2
Plug
Ja
Kompatible Produkte
MacBook Pro with USB-C® ports Perfect for MacBook Air® M2
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
MacBook Pro with USB-C® ports Perfect for MacBook Air® M2
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
4.25 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-1 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-17 - 68 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, USB Hub, docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.