Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-09955 Elektrische Stichsäge 9000 SPM 670 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-09955 Elektrische Stichsäge 9000 SPM 670 g
Yato YT-09955 Elektrische Stichsäge 9000 SPM 670 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112617291
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-09955
EAN/GTIN:
     5906083044274
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
670 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
9000 SPM
Schallleistungspegel
78 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schwingungspegel (Holz)
23 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Druckluft
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.