Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technics AZ40M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technics AZ40M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Roségold
Technics AZ40M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Roségold
Technics AZ40M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Roségold
Technics AZ40M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Roségold
Technics AZ40M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112548740
Hersteller:
     Technics
Herst.-Nr.:
     EAH-AZ40M2EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Kristallklarer Technics Sound.
Von morgens bis abends.


Mit dem 6-mm-Treiber, der einzigartigen akustischen Struktur und dem branchenführenden active noise cancellation bietet der AZ40M2 einen klaren Klangvorteil.

"Never miss a beat" dank des nahtlosen Umschaltens zwischen verschiedenen Geräten in hervorragender Klangqualität.

Funktionen

Klares Klangbild
Die einzigartige Technics Akustiktechnologie sorgt für ein detailreiche, sattes und begeisterndes Klangerlebnis.

Intuitive intelligente Funktionen
Nahtloses Umschalten zwischen Geräten, höchste Gesprächsqualität, praktische Verwendung eines einzelnen Kopfhörers sowie einfache Klangkontrolle und lange Akkulaufzeit.

Hoher Tragekomfort, den ganzen Tag
Das flache Design und die optimierte ergonmische Passform sorgen für Komfort den ganzen Tag und sind so ausbalanciert, dass nichts verrutscht.

Klares Klangbild

Eintauchen in die Musik
Detailreicher, voluminöser Klang der speziell entwickelten Akustikkammer, des Harmonizers und der 6-mm-Treiber sorgen für ein hervorragendes Sounderlebnis.
* LDAC mit 96 kHz/24 Bit wenn per Bluetooth® mit einem kompatiblen Gerät verbunden.

Purer Hörgenuss
Geniessen Sie klaren Sound. Das Feed-Forward-Mikrofon registriert die Umgebungsgeräusche und entfernt sie mittels digitaler Verarbeitung, zusätzlich zur passiven Geräuschunterdrückung per Ohrstöpsel-Effekt.

Intuitive intelligente Funktionen

Mehrpunktverbindung mit 3 Geräten
Nahtloses Umschalten für bis zu 3 Geräte* (z. B. PC, Smartphone und Tablet).
* LDAC-Wiedergabe mit 3 Geräten nicht möglich.

Beamforming-Technologie
Anrufe in höchster Qualität dank Beamforming-Technologie, die Ihre Stimme auch bei Umgebungsgeräuschen klar erfasst und überträgt.
* Die Leistung kann durch externe Faktoren beeinflusst werden.

Ein-Knopf-Bedienung
Gleichzeitig einen Kopfhörer aufladen, während Sie den anderen benutzen. Dies ist nur ein Beispiel für die vielfältigen Personalisierungsmöglichkeiten über die Technics App.

Umgebungsgeräusch-Modi
Einfaches Wechseln zwischen "Natürliche Umgebung" - hier werden alle Umgebungsgeräusche erfasst und dem Modus "Aufmerksamkeit". Dieser stellt sicher, dass menschliche Stimmen, wie z. B. Durchsagen am Flughafen oder Familienmitglieder durchdringen, während unerwünschte Aussengeräusche reduziert werden.

Lange Akkulaufzeit
Bis zu 5,5 Stunden* Wiedergabe mit eingeschaltetem ANC, 18 Stunden Back-up mit dem Ladeetui. Darüber hinaus sorgen nur 15 Minuten Schnellladung für 60 Minuten Wiedergabe.
* Nach einer vollständigen Aufladung, abhängig von der Wiedergabelautstärke und anderen Faktoren.

Weitere intelligente Funktionen

Technics Audio Connect App
Die intuitive App erleichtert die Konfiguration und Steuerung und bietet Kompatibilität mit Sprachassistenten sowie die Möglichkeit, die Einstellungen für die Geräuschunterdrückung und den Klangmodus anzupassen. Zudem eine Funktion zum Prüfen des Akkus, ein Super-Bass-Equalizer und die Möglichkeit, zwischen Sprach- und Soundeffekt-Anleitung umzuschalten.
* Erfordert Android™ 6.0 oder höher mit Google Play,™ iOS12 oder höher.

Spritzwassergeschützt gemäss IPX5
Mit der Wasserbeständigkeit gemäss Schutzklasse IPX4* brauchen Sie sich keine Sorgen über Regen oder intensive Trainingseinheiten im Fitnessstudio zu machen.
* Die IPX4-Kompatibilität gilt für die In-Ear-Kopfhörer, nicht für die Ladestation.

Hoher Tragekomfort, den ganzen Tag
Komfortable und sichere Passform
Ergonomisches Design mit flachem Profil für einen komfortablen und sicheren Sitz. Ideal für längere Reisen.

Komfortable und sichere Passform
Ergonomisches Design mit flachem Profil für einen komfortablen und sicheren Sitz. Ideal für längere Reisen.

Hochwertige Materialien
Langlebig, mit einer angenehmen Haptik sowohl der Kopfhörer als auch der Ladestation.

101 % plastikfreie Verpackung
Kompakte Verpackung, die auf Plastik und andere schwer zu recycelnde Materialien verzichtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
26 mm
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
68 x 33 x 28 mm
Ladegehäuse Gewicht
35 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Treibereinheit
6 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
V-Hybrid
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Roségold
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Berührung
Kabellänge
0.2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
BeamForming
Ja
Plug
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, LDAC, SBC
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 40000 Hz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
18 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
5.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
7 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
60 min
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.