Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar GTX 1660 Ti NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar GTX 1660 Ti NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6
Biostar GTX 1660 Ti NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6
Biostar GTX 1660 Ti NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6
Biostar GTX 1660 Ti NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112516286
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VN1666TF69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
125 mm
Höhe
43 mm
Breite
232 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
6 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1660 Ti
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
CUDA-Kerne
1536
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
PhysX
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.