Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 100L5HD Projektionsfernseher Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 100L5HD Projektionsfernseher Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Silber
Hisense 100L5HD Projektionsfernseher Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246241
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     100L5HD
EAN/GTIN:
     6942147487808
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Detailreiche Bilder in 4K Ultra HD
Viermal so scharf wie Full HD: Ultrafeine Details in 4k Ultra HD ermöglichen eine scharfe und klare Bilddarstellung mit 8,3 Millionen Pixel. Darüber hinaus sorgt 4K Upscaling dafür, dass Inhalte mit weniger Auflösung hochskaliert werden für bessere Bildqualität.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0/2.1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Weitere Anschlüsse
USB 3.0 x1 S/PDIF Out
Merkmale
Projektor Typ
Vorderseite
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Silber
Geräuschpegel
32 dB
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Augenschutz
Ja
Zeitverschiebung
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA U
Version des Betriebsystems
VIDAA U6
Video-Apps
Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, H.264, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, MVC, OGM, TS, VOB, VP9, VRO, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
40 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Equalizer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
300 W
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Kino, Spiel, Sport
Farbtiefe
10 Bit
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
565.6 mm
Tiefe
319.7 mm
Höhe
121.2 mm
Gewicht
9400 g
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
401 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
12600 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
25000 h
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
100 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraumstandard
NTSC
Netzwerk
Smart-TV
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Internet-TV
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Technische Details
Kammfilter
3D
Geräuschunterdrückung
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
2700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
3000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
75 - 100 "
Smart Projektor
Ja
Matrix typ
DMD
Objektiv
Projektionsverhältnis
0.25
TV-Tuner
Digitales Signalformatsystem
DMB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.201,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,04*
€ 2.747,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,57*
€ 2.713,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.229,18*
€ 2.652,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,60*
€ 2.622,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.201,09*
€ 2.619,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.