Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
RUBI DC-250 PYTHON 2790 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112230323
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     56939
EAN/GTIN:
     8413797569391
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
59550 g
Merkmale
Produkttyp
Stationäre Fliesensäge
Leerlaufdrehzahl
2790 RPM
Schnittlänge
108 mm
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,30*
€ 1.962,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,63*
€ 1.894,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.550,82*
€ 1.845,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.510,00*
€ 1.796,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,73*
€ 1.715,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,02*
€ 1.700,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,51*
€ 1.697,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
56941
ab € 1.135,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.