Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 40 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4400 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge40 (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/256 GB, 4400 mAh, Android 13) Nebula Green
MOTOROLA edge40 (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/256 GB, 4400 mAh, Android 13) Nebula Green
MOTOROLA edge40 (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/256 GB, 4400 mAh, Android 13) Nebula Green
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112174248
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     EDGE 40 GREEN
EAN/GTIN:
     840023243646
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Schlank und elegant
Spüre, wie angenehm die abgerundeten Kanten in deiner Hand liegen.

Immer die richtige Perspektive
Mache gestochen scharfe, brillante Fotos mit dem innovativen Kamerasystem, das bei Tag und Nacht feinste Details einfängt.

Alles im Lot
Deine Aufnahme bleibt stabil, auch wenn du dich bei Action-Szenen um bis zu 360 Grad drehst.

Bessere Selfies
Erhöhe die Auflösung deiner Selfies mit Quad-Pixel-Technologie, die vier Pixel zu einem vereint und so die Lichtempfindlichkeit bei schwachem Licht verbessert.

Sofort scharf
Nimm gestochen scharfe Fotos in jedem Licht auf – dank 32-mal mehr Pixeln zur Fokussierung mit All-Pixel-Sofortfokus2.

Style dein Motiv
Verleihe deinen Porträts einen professionellen Look, indem du die Brennweite veränderst und den Hintergrund mit einem Unschärfeeffekt versiehst.

Bring Licht ins Dunkel
Schon dunkel? Macht nichts! Fang mit der Haupt- und der Selfie-Kamera lebendige Fotos ein. Mach auch bei wenig Licht scharfe und brillante Fotos.

Weichzeichner
Lass den Hintergrund deiner Fotos und Videos mit einem coolen Unschärfeeffekt verschwimmen.

Zeig deinen Style.
Erstelle deinen eigenen Video-Content, um deine Story mit Leben zu füllen.

AKKU UND AUFLADEN
Akku-Power für den ganzen Tag in wenigen Minuten3

Sei bereit für alles mit dem leistungsstarken 4400-mAh-Akku.

Lade dein Smartphone mit 68W-TurboPower™3 in nur 10 Minuten auf oder verabschiede dich von Kabelsalat mit kabellosem 15W-Aufladen.

Intensives audiovisuelles Erlebnis
Gönne deinen Augen und Ohren ein kinoreifes Erlebnis mit dem motorola edge 40.

Mobilität auf deine Weise
Gestalte dein motorola edge40 mit Optionen, Gesten und individuellem Look nach deinem Geschmack.

Blitzschnell startklar
Entsperre dein Smartphone sofort, indem du den Fingerabdrucksensor unter dem Display berührst.

Sicherheit geht vor
Deine Daten sind dank der Hardware- und Software-Sicherheitsfunktionen von ThinkShield® for Mobile vor Malware, Phishing und anderen Bedrohungen geschützt.

Mehr Sicherheit
Erstelle mit Moto Secure einen geheimen Ordner für deine sensiblen Daten und manage einfach die Netzwerksicherheit und App-Berechtigungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
8020
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
P-OLED
Panel-Typ
P-OLED
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
402 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
13 MP
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Sensorgröße Frontkamera
2.4 "
Pixelgröße Frontkamera
0.7 µm
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Serienbild-Modus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171 g
Breite
71.99 mm
Tiefe
7.58 mm
Höhe
158.43 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akkuladezeit
30 h
Zertifikate
Zertifizierung
HDR10+ Amazon HDR Playback Netflix HDR Playback SGS Low Blue Light SGS Low Motion Blur
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate
RAW
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,48*
€ 502,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,89*
€ 491,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,69*
€ 448,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.