Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85370 Component (YPbPr)-Videokabel 3 m RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85370 Component (YPbPr)-Videokabel 3 m RCA Schwarz
DeLOCK 85370 Component (YPbPr)-Videokabel 3 m RCA Schwarz
DeLOCK 85370 Component (YPbPr)-Videokabel 3 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112173187
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85370
EAN/GTIN:
     4043619853700
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dieses RGB Videokabel von Delock kann beim Anschluss diverser Geräte mit Komponentenschnittstelle verwendet werden. Es dient zur Verlängerung einer Cinch Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.