Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87992 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87992 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e
DeLOCK 87992 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e
DeLOCK 87992 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112173178
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87992
EAN/GTIN:
     4043619879922
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses RJ45 Spiralkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Spiralkabel Das Spiralkabel ermöglicht eine flexible Datenübertragung, lässt sich einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln weniger Platz ein. Zudem hat es eine hohe Rückstellkraft und kann auf die dreifache Länge ausgezogen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.