Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
ICY BOX 11 in 1 Hybrid DockingStation mit dreifacher Videoausgabe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112157653
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     61001
EAN/GTIN:
     4250078173342
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Sicherer Begleiter
Das verschraubbare Type-C® Datenkabel sorgt für eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen Notebook und DockingStation. Der Verlängerung der Lebensdauer dient die intelligente Wärmeableitung durch geschickt platzierte Lüftungsein- und auslässe. Diese sorgen für maximale Leistung auch bei starker Beanspruchung.

Verborgene Talente
Die praktische Lösung für einen aufgeräumten und produktiven Arbeitsplatz – Notebook DockingStation mit VESA® Montagewinkel! Mit dieser cleveren Methode können Sie Ihre DockingStation direkt an einer VESA® Halterung hinter Ihrem Monitor befestigen und schaffen damit einen übersichtlichen Schreibtisch

Starke Unterstützung
Unsere Notebook DockingStation mit Power Delivery garantiert schnelles und sicheres Laden Ihrer Geräte mit bis zu 100 Watt. Damit laden Sie selbst leistungsstarke Notebooks in kürzester Zeit. Die eingebauten intelligenten Schutzmechanismen vermeiden Überhitzung und Überladung Ihrer angeschlossenen Geräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
380 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
229 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
1720 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
130 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
6.5 A
USB Kabellänge
1 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60976
ab € 202,29*
Zubehör
Imperia
100
ab € 53,84*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
100
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.