Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX RX-76PSWFTFY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX RX-76PSWFTFY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PSWFTFY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PSWFTFY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PSWFTFY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PSWFTFY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
XFX RX-76PSWFTFY Grafikkarte AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112122313
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-76PSWFTFY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
241 mm
Höhe
41 mm
Breite
131 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
1300 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7600
Prozessortaktfrequenz
1875 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2655 MHz
Streamprozessoren
2048
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, xfx radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.