Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Humanscale W11WN02O010----- Büro- & Computerstuhl Netz-Sitz Netz-Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Humanscale W11WN02O010----- Büro- & Computerstuhl Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
Humanscale W11WN02O010----- Büro- & Computerstuhl Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
Humanscale W11WN02O010----- Büro- & Computerstuhl Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
Humanscale W11WN02O010----- Büro- & Computerstuhl Netz-Sitz Netz-Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111801646
Hersteller:
     Humanscale
Herst.-Nr.:
     W11WN02O010-----
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bei Diffrient World wurde auf komplette Netzbespannung gesetzt. So entstand ein eleganter Drehstuhl mit ausgezeichneter Abstützung im Lordosenbereich – und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Niels Diffrient verband vollen Funktionsumfang mit hervorragender Ergonomie, um einen Drehstuhl zu schaffen, der in einer modernen Büroumgebung genauso wie im Home-Office zuhause ist. Außerdem wartet World mit individueller Abstützung im Rückenbereich auf: Dafür sorgen die physikalischen Ausgleichkräfte und die dreiteilige Netzbespannung.

Niels Diffrient entwarf Diffrient World mit dem Ziel, Einfachheit und Funktion auf höchstem Niveau zu verbinden. Die gewichtsabhängige Einstellung des Gegendrucks bietet optimale Abstützung beim Zurücklehnen, und die an der Rückenlehne montierten Armlehnen begleiten den Anwender in jeder Position. Dadurch wird die Ergonomie nochmals verbessert. Diffrient World ist darauf ausgelegt, ein maßgeschneidertes Komfortgefühl zu vermitteln. Hochwertig, langlebig und zugleich preislich attraktiv, zeichnet sich der Drehstuhl durch seine reduzierte Zahl an Einzelteilen aus. Diffrient World wird auch in 10 Jahren genauso gut wie heute aussehen.

WAS IST EIN NET POSITIVE-PRODUKT?

Diffrient World von Humanscale – Bürostuhl mit Netzbespannung ist Living Product Certified und erfüllt die bisher strengsten Kriterien für eine nachhaltige Herstellung. Das bedeutet, dass Diffrient World von Humanscale – Bürostuhl mit Netzbespannung klima-, wasser- und energiefreundlich ist. Jedes Mal, wenn wir diese Produkte herstellen, ist der Planet besser dran. Mit der Mission, eine gesündere Welt zu schaffen, sind wir stolz darauf, dass mehr als 60 % unserer Produkte als net-positive zertifiziert sind.

Rückenlehne mit unsichtbarem Neigungssystem
Bei Diffrient World genügt das Zusammenspiel physikalischer Ausgleichkräfte mit dem Körpergewicht des Anwenders, um den Gegendruck beim Zurücklehnen individuell zu variieren. Dadurch wird stets eine optimale Abstützung gewährleistet, die ganz ohne herkömmliche Mechanik auskommt. Die ineinandergreifende Kinematik zweier Elemente der Struktur erzeugt eine Hebelwirkung, die jeden Neigungswinkel der Rückenlehne perfekt kompensiert.

Netzbespannung mit Eigendynamik
Niels Diffrient nutzte das Prinzip der physikalischen Ausgleichkräfte, um eine Rückenlehne zu entwickeln, die ohne getrennte Lordosestützte auskommt. Dadurch werden Druckstellen sowie der Bedarf nach manueller Justierung eliminiert. Die patentierte, formsensitive Netzbespannung passt sich vollflächig dem Rücken des Anwenders an, und fühlt sich wie maßgeschneidert an.

Leicht-luftiges Sitzgefühl
Diffrient World zeichnet sich durch besonders geringes Eigengewicht sowie den Einsatz einer zähelastischen Netzbespannung anstelle eines Sitzpolsters aus. Zur Maximierung des Komforts verzichtete Niels Diffrient bei der Sitzfläche auf eine harte Vorderkante. Das entlastet Knie und Oberschenkel. Das Ergebnis: anhaltendes Wohlbefinden und beste Abstützung für unterschiedlichste Anwender.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Netz-Sitz
Rücklehnentyp
Netz-Rückenlehne
Sitzfarbe
Grau
Farbe Rückenlehne
Silber
Sitzmaterial
Netz
Material Rückenlehne
Netz
Armlehne
Ja
Rahmenfarbe
Weiß
Sockelfarbe
Weiß
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Anzahl
1
Kollektion
Diffrient World
Designer
Niels Diffrient
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
15 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
660 mm
Höhe (min)
940 mm
Höhe (max)
1061.7 mm
Lehnenbreite
437 mm
Lehnenhöhe
571 mm
Sitzbreite
495 mm
Sitzhöhe (min.)
371 mm
Sitzhöhe (max.)
495 mm
Höhe Armlehne (mind.)
172 mm
Höhe Armlehne (max.)
239 mm
Raddurchmesser
76.2 mm
Gewicht
14000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,76*
€ 976,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,68*
€ 962,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,08*
€ 922,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,83*
€ 889,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,32*
€ 841,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.