Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO R67201132 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 20 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRIO R67201132 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 20 W
TRIO R67201132 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 20 W
TRIO R67201132 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 20 W
TRIO R67201132 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800828
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67201132
EAN/GTIN:
     4017807541427
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dimmer
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
760 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Gewicht
625 g
Durchmesser
310 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
20 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,43*
€ 71,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
I-TEXAS-PL3
ab € 69,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
605500467
ab € 86,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
611500202
ab € 38,11*
Ähnlich
TRIO Leuchten
611500302
ab € 65,14*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62171130
ab € 40,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
626610232
ab € 125,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.