Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206592 Aktenordner Polypropylen (PP) Durchscheinend A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206592 Aktenordner Polypropylen (PP) Durchscheinend A4
Oxford 100206592 Aktenordner Polypropylen (PP) Durchscheinend A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800643
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206592
EAN/GTIN:
     3045050174452
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Durchscheinend
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.