Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206710 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206710 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Grün A4
Oxford 100206710 Aktenordner Polyvinylchlorid (PVC) Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800407
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206710
EAN/GTIN:
     3045050019180
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
311 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100206706
ab € 6,62*
Sonstiges
Oxford
100206708
ab € 6,61*
Sonstiges
Oxford
100206709
ab € 6,60*
Sonstiges
Oxford
100206711
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.